曜日別特売

エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工

エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 - インターコムマリンエイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 - インターコムマリンエイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 - インターコムマリン

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。
高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。
このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。
特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。
その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。
収納にもとても便利です。

ひも・糸種類ロープ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(m)
破断強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820174ES12E5NVボート:28ftネイビー5224412
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70820183ES12E5BKボート:28ftブラック5224412
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
70820199ES12E7.5NVボート:28ftネイビー7.5224412
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70820208ES12E7.5BKボート:28ftブラック7.5224412
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70820217ES14E7.5NVボート:30ftネイビー7.5297914
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
70820226ES14E7.5BKボート:30ftブラック7.5297914
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
70820235ES14E10NVボート:30ftネイビー10297914
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
70820244ES14E10BKボート:30ftブラック10297914
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
70820253ES16E7.5NVボート:32ftネイビー7.5382616
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
70820278ES16E10NVボート:32ftネイビー10382616
5,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
70820287ES16E10BKボート:32ftブラック10382616
5,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
70820296ES18E10NVボート:35ftネイビー10476518
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
70820323ES18E15BKボート:35ftブラック15476518
9,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
70820357ES20E15NVボート:40ftネイビー15579520
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
70820366ES20E15BKボート:40ftブラック15579520
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
70820375ES22E10NVボート:45ftネイビー10691822
9,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
70820384ES22E15BKボート:45ftブラック15691822
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
70820409E24E15BKボート:50ftブラック15812224
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
70820269ES16E7.5BKボート:32ftブラック7.5382616
4,000
3,798
4,178(税込)
欠品中
70820305ES18E10BKボート:35ftブラック10476518
6,600
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
70820314ES18E15NVボート:35ftネイビー15476518
9,500
8,898
9,788(税込)
欠品中
70820339ES20E10NVボート:40ftネイビー10579520
7,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
70820348ES20E10BKボート:40ftブラック10579520
7,700
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
70820393ES24E10NVボート:50ftネイビー10812224
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする