曜日別特売

ハンドプレス HDクリンパー

ハンドプレス HDクリンパー - ブレイドハンドプレス HDクリンパー - ブレイドハンドプレス HDクリンパー - ブレイドハンドプレス HDクリンパー - ブレイドハンドプレス HDクリンパー - ブレイド

世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。
リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。
その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。
120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。
このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。
ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。
他製品と比べるとその違いが分かります。

長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820594-
9,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする