曜日別特売

疲労軽減ディスク

疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX疲労軽減ディスク - FLOORTEX

【座っている姿勢の改善に】人間工学に基づいて設定された不安定なクッションにより、姿勢が改善され、体への負担を軽減してくれます。
【両面使用可能】刺激を与えるマッサージ面、平らな面どちらでも使用できます。
【抗菌仕様】表面には活性抗菌添加剤を使用しています。

用途人間工学に基づいて設計された不安定なクッションにより姿勢を改善し、身体への負担を軽減します。付属品ポンプ高さ(mm)6.95耐荷重(kg)200縦(mm)330横(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820628FTXFCBD1313RBKブラック
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする