曜日別特売

疲労軽減ボード

疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX疲労軽減ボード - FLOORTEX

【スタンディングデスク用バランスボード】人間工学に基づいて設計された不安定なボードにより新陳代謝を高め疲労を軽減します。ボードの中心から8.5°の傾斜角度があります。継続的な体の動きは集中力を高め作業効率を向上させす。
【抗菌仕様】表面には活性抗菌添加剤を使用しています。

用途人間工学に基づいて設計されたスタンディングデスク用の疲労軽減ボードです。ブラック高さ(mm)60耐荷重(kg)150縦(mm)350横(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820637FTXFCWB1420ABK150500
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする