曜日別特売

L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き)

L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープンラテラルキャビネット(連結サービス付き) - プラス[家具]

L6(エルロク)スタンダードタイプのオープンラテラルキャビネットです。
扉を上部へ格納するとオープン棚として使えます。収納物を手前に引き出し、一覧することが可能です。
1つの引出しが出ているときはほかの引出しがロックされ、2つ以上の引出しは同時開かないセーフティロック機構搭載。
収納物の重みにより本体が前に倒れる事故を防ぎます(※単体での使用を可能にする機能ではありません)。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

種類オープン引出しグリーン購入法適合ホワイトタイプラテラル設置姿勢下置き用付属品R型縦仕切板 各段2枚材質(本体)鋼板、焼付塗装機構ラッチ機構/セーフティロック機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前引出し耐荷重(kg)60サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※上段のみのご使用は転倒の恐れがあるためおひかえください。重いものを下に、バランス良く収納してください。
※単体では使用せず、必ず転倒防止対策(床・壁固定、上下左右連結、安定ベースの使用等)を行ってください。
※お届け時には配送スタッフが開梱・設置・連結・梱包材の引取まで行います(壁、床への固定は行いません)。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し
ベース
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71155483L6-70HO-2 W4900×450×7202819×403×296B4オープン引出し必須(別売 L5-11)、安定ベース:単体使用時L5-11の代わりに必須(別売 L5-AB)47.1
154,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155499L6-105HO-3 W4900×450×10503819×403×296B4オープン引出し必須(別売 L5-11)、安定ベース:単体使用時L5-11の代わりに必須(別売 L5-AB)61.3
185,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155508L6-A70HO-2 W4900×400×7202819×353×296B4オープン引出し必須(別売 L5-A11)、安定ベース:単体使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-AAB)43.1
151,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155517L6-A105HO-3 W4900×400×10503819×353×296B4オープン引出し必須(別売 L5-A11)、安定ベース:単体使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-AAB)58.1
177,600
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155526L6-E105HO-3 W4800×450×10503719×403×296B4オープン引出し必須(別売 L5-E11)、安定ベース:単体使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-E11AB)57.2
177,600
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71155535L6-G105HO-3 W4800×400×10503719×353×296B4オープン引出し必須(別売 L5-G11)、安定ベース:単体使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-G11AB)54.9
176,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする