曜日別特売

底マチ付ビニールクッションバッグ

底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ

従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒

用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。厚さ(mm)5ホワイト郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082074310961セット(100枚)縦長S(60~80サイズ相当)26200×350+5590
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7082076810971セット(100枚)縦長M(80~100サイズ相当)46250×500+5590
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7082078610891セット(50枚)LL(140~160サイズ相当)132600×605+60200
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
708207592109631セット(10枚)縦長S(60~80サイズ相当)26200×350+5590
オープン
取扱い終了
代替品有
708207772109731セット(10枚)縦長M(80~100サイズ相当)46250×500+5590
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70820759210963708207431096210963 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820743底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(100枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70820777210973708207681097210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820768底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(100枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする