水圧式洗浄便座Kirei SG

水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG - 杉半

電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。
洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。
レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。
万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。
QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。
海外にも手荷物で持ち出し可能。
モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。

用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。形状前丸寸法(mm)370×500×60水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上吐水量(L/min)0.35~1.08内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70821005SG-0012.23
50,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70821014SG-0022.3
60,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする