ホワイトボード600×450 窓なし

ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし - ジョー・プリンス竹下

パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。
※配送時の破損の場合は、商品のみでなく、外箱の画像も必要となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70821443YHH-007-13
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

商品説明動画

【パーテーション】あらゆる場面で活躍!!ホワイトボード【便利なクランプ付き】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする