ホワイトボード900×600 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
- 用途
- パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
- 付属品
- パネルクランプ×2個付
- 仕様
- ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-1-WH
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- 白(クランプ)
- 板厚(mm)
- ~5(対応パネル)
- 天板厚さ(mm)
- ~50
- 有効寸法(奥行)(mm)
- 60以上
- 内容量
- 1個
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
【パーテーション】あらゆる場面で活躍!!ホワイトボード【便利なクランプ付き】
デスクトップパネル の新着商品
カテゴリ




























