デスクトップパネル〈ブラナート〉

デスクトップパネル〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)

〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。

材質
張材:布張り(再生ポリエステル)、芯材:MDF
厚さ(mm)
25
取付高(mm)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全18種類を絞り込む
寸法(幅×高さ)(mm)
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338430BR-P104-BEベージュ1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338631BR-P104-Gグリーン1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338746BR-P144-BEベージュ1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338841BR-P124-Bブルー1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339315BR-P104-Bブルー1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339331BR-P144-BKブラック1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339367BR-P124-BEベージュ1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339480BR-P144-Gグリーン1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339611BR-P124-BKブラック1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339620BR-P124-Gグリーン1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339629BR-P104-BKブラック1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339699BR-P144-LGRライトグレー1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339805BR-P104-Yイエロー1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339821BR-P144-Yイエロー1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340155BR-P104-LGRライトグレー1000×340
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340399BR-P144-Bブルー1400×340
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340548BR-P124-Yイエロー1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340557BR-P124-LGRライトグレー1200×340
¥65,800
¥52,980
¥58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする