白マット900×600 窓なし

白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし - ジョー・プリンス竹下

パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70821565YHH-001-15クランプ:白色
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70821574YHH-001-25クランプ:黒色
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする