ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
フィットマーカー
(1件のレビュー)
発色が良く書きやすい。にじみにくいので擦れても文字が消えにくい。
用途
細字タイプの携帯黒板・耐水黒板用ホワイトマーカー
寸法(mm)
Φ11×136
色
白
タイプ
細字
インク
水性顔料
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70822816
FM-001
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください