携帯黒板タイトル用マグネットシート

携帯黒板タイトル用マグネットシート - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板タイトル用マグネットシート - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板タイトル用マグネットシート - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(2件のレビュー)

携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。

用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用長さ(mm)500内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70822825-1010×500
140
119
131(税込)
13日以内出荷
返品不可
70822834-1010×500
140
119
131(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822843-1313×500
170
139
153(税込)
当日出荷
70822859-1313×500
170
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822868-1313×500
170
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70822843
2022-11-23
用途: 小黒板使用
株式会社 光建設建設業・工事業

幅13mm小黒板使用幅がぴったりフィットしてとてもいいです。
できれば磁石の強度がもう少しほしい。

対象商品 : 70822825
2022-02-09
用途: 作業写真の携帯黒板に使用
建設業・工事業

ビューボードの作業内容を都度変更できる様、マグネットシートが必要になりました。
持っている黒板と同じ色合いなので、写真も撮りやくすとても助かりました。
幅もタイトルと同じ幅の物があるので、見栄えも良いです。
購入時に必要なメーター数(カット無し)で購入出来れば更に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする