携帯黒板 フィットスタンダード

携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダード - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル伸縮範囲(mm)230~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100内容量1個
注意
※チョークで書くことはできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70822877FWY-1ホワイト工事名(ヨコ1段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822886FPY-MJグリーン無地
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822895FPY-2グリーン工事名・工種(ヨコ2段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822904グリーンFPY-22Sグリーン工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822913FPY-3Sグリーン工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822929FPY-3Iグリーン工事名・工種・位置(ヨコ3段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822938FPY-1グリーン工事名(ヨコ1段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822947FWY-MJホワイト無地
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822956FWY-2ホワイト工事名・工種(ヨコ2段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822965FWY-22Sホワイト工事名・工種・測点(ヨコ2段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822974FWY-3Sホワイト工事名・工種・測点(ヨコ3段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
70822983FWY-3Iホワイト工事名・工種・位置(ヨコ3段)
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする