曜日別特売

携帯黒板 フィットワイド

携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

文字やイラストが書きやすい板面サイズ。伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×145伸縮範囲(mm)230~550セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル内容量1個
注意
※チョークで書くことはできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70822999GPY-MJ無地グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823008GPY-2工事名・工種(ヨコ2段)グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823017GPY-22S工事名・工種・測点(ヨコ2段)グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823026GPY-3S工事名・工種・測点(ヨコ3段)グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823035GPY-3I工事名・工種・位置(ヨコ3段)グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823044GPY-1工事名(ヨコ1段)グリーン
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823053GWY-MJ無地ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823069GWY-2工事名・工種(ヨコ2段)ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823078GWY-22S工事名・工種・測点(ヨコ2段)ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823087GWY-3S工事名・工種・測点(ヨコ3段)ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823096GWY-3I工事名・工種・位置(ヨコ3段)ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70823105GWY-1工事名(ヨコ1段)ホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする