曜日別特売

クロスミントUV手袋

クロスミントUV手袋 - クロスミントクロスミントUV手袋 - クロスミントクロスミントUV手袋 - クロスミントクロスミントUV手袋 - クロスミントクロスミントUV手袋 - クロスミント
(1件のレビュー)

ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
手の平~甲も覆って超ロングで気になる二の腕上までスッキリです。

用途熱中症対策に。日焼け予防に。ブラックサイズフリー質量(g)50アズワン品番65-0509-02素材ポリエステル90%、ポリウレタン10%特性クール/UVカット内容量1双
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823419MX109
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70823419
2024-05-13
用途: 日中、車や自転車に乗る時。夏の暑い日、半袖Tシャツにプラス。
その他業種

1本購入。価格的に低額ではなかったので、とりあえず1本購入。
すぐに2本目を購入しました。
暑さが格段に緩和されます。 日焼け防止にもなっています。
夏の暑い日、半袖Tシャツにプラスするのに完璧でした。
ただ、1本目と2本目の手袋の太さが、MサイズとLL位の違いがありました。
でも、別々の用途で使えば良いと思い、それでも満足の五つ星。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする