曜日別特売

飛沫防止カバー付きハット ブラック

飛沫防止カバー付きハット ブラック - ヤマショウ飛沫防止カバー付きハット ブラック - ヤマショウ
(1件のレビュー)

取り外し簡単!飛沫防止カバー付き帽子。防護カバーを使わないときは普通の帽子としても使えます。UV対策、野外作業時に。

用途飛沫防止、防塵、防風砂に。仕様飛沫防止、防塵、防風砂材質帽子本体:綿、カバー:TPU寸法(mm)ツバ:220帽子:ブラック カバー:クリアタイプ非医療用本体寸法(mm)480×250×210取付け方法飛沫防止カバーは面ファスナーで簡単に取り外し出来ます。内容量1セット
注意
※取付はツバ部広さが10cm以下の帽子に限ります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウィルス等を予防できるものではありません。
※環境や個人差、温度差等により、メガネがくもることがあります。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※湿気を含んだ状態や水を含んだまま放置しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※火気付近でのご使用はお止めください。カバー部分のTPU素材は熱に弱いため注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823428YCH-060BK
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 草刈り、剪定
不動産業

ヤマショウさんの別の商品(飛沫帽子カバー単体)も同時に購入しましたが、そちらは透明できれいなのに対し、こちらにセットされているカバーは、思い切り白く汚れており、さらにたたみ癖がひどく、洗ったあと平らに広げて重しを乗せておかねばなりませんでした。それでもちょっとぼこぼこしています。
そこが改善されれば、お手頃な価格ですし、かぶりやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする