曜日別特売

飛沫防止カバー

飛沫防止カバー - ヤマショウ飛沫防止カバー - ヤマショウ
(1件のレビュー)

取り外し簡単!お手持ちの帽子にサッと取り付けるだけの防護カバー。使わないときはくるっとまとめてコンパクトに収納出来ます。

用途飛沫防止、防塵、防風砂に。仕様飛沫防止、防塵、防風砂材質TPU寸法(mm)ツバ:220クリアタイプ非医療用本体寸法(mm)480×250×210取付け方法お手持ちの帽子に防護カバーを巻き付けて後ろで紐を結べば装着完了です。内容量1個
注意
※帽子は別売りになります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウィルス等を予防できるものではありません。
※環境や個人差、温度差等により、メガネがくもることがあります。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※湿気を含んだ状態や水を含んだまま放置しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※火気付近でのご使用はお止めください。カバー部分のTPU素材は熱に弱いため注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823437YPC-002
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 草刈り、剪定
不動産業

手持ちの帽子に付けたかったのですが、届いてみると「ツバの広さが10センチ以下の帽子に限る」となっており、とても残念でした。サイズが合えば、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする