曜日別特売

スマートシュット 腰袋3段インナーサック付

スマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付 - マーベル

見た目がスマートでスッキリ!
フチに樹脂板を内蔵!
間口が広く、型崩れしにくい。
着脱式テープフッカー付。

材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823717MDPSS33
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする