マーベル
スマートシュット 充電式ドライバー差し
抜き差ししやすいテーパー状のプレート内蔵。
差込口の傾斜角5度。
ビットが引っ掛からない。
ビット差し付。
D環付。
材質
表面:1680デニールポリエステルオックス、裏面:ポリウレタンコーティング、その他:PVCボード・スチール・アクリルテープ
色
ブラック
質量(g)
115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×80×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823726
MDPSS69
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください