美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入

美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入 - エスパック美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入 - エスパック美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入 - エスパック美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入 - エスパック
(2件のレビュー)

安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 年長さんから小学生向け子ども用サイズのマスクです 日本製マスクです BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです かわいいピンク色 内側ソフト生地で口当たりが柔らかいです 柔らかい平ゴム使用のため長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています 使い捨て不織布マスク 30枚入

材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%内容量1箱(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824243KP30プリーツ型ピンク3層こども用80×132耳かけ個包装30
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824243
2022-06-28
用途: 日常で使用
製造業

白、ピンクがあるなら、青や緑もあるといいと思う。一個づつ包装されているので清潔

2022-03-07
用途: こどもの登園用
教育・研究機関

肌あたり優しい。薬剤などの余計な加工されていない。個包装でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする