曜日別特売

ナノエアーマスク 小さめ 7枚入

ナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 7枚入 - アイリスオーヤマ

特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン生産国日本対象花粉/ウイルスアズワン品番65-2320-87内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824304PK-NI7Sプリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ個包装7
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする