曜日別特売

ディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】

ディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマディスポーザブルプリーツマスク 大きめサイズ 【7枚入り】 - アイリスオーヤマ

【175×90mm】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策サイズ大きめ対象花粉/ウイルス構造3層入数(枚)7ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)90×175アズワン品番65-2321-07内容量1個(7枚)
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082439920PN-7PL大きめ3層7耳かけプリーツ型ホワイト90×175
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする