プリーツマスク 学童

プリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマプリーツマスク 学童 - アイリスオーヤマ

大容量でたっぷり使えるプリーツマスクです。
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉/ウイルス
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824539PN-NV65G1箱(65枚)プリーツ型ホワイト3層学童向け80×135耳かけ65
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
70824523PN-NV50G1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層学童向け80×135耳かけ50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする