曜日別特売

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]

オープン保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW900×D400サイズです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

グリーン購入法適合ホワイトタイプオープン材質(本体)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※下置き専用商品、および上置き・下置き両用商品を下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※高さ330mm及び400mmサイズにベースは取り付けできません。下置き用本体と組み合わせてご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設置姿勢
最大積載量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース
棚板
質量(kg)
棚板厚さ(mm)
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58817867L6-A30ER W4上置き用40864×399×280取付不可取付不可10.2--
43,400
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811637L6-A40ER W4上置き用40864×399×350取付不可取付不可11--
44,300
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811646L6-A70E W4上置き・下置き両用(底板・棚板)40864×399×670下置き設置時必須(別売 L5-A11)1枚付(可動式)171520
45,800
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811655L6-A90E W4上置き・下置き両用(底板・棚板)40864×399×840下置き設置時必須(別売 L5-A11)2枚付(可動式)211520
50,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811664L6-A105E W4上置き・下置き両用(底板・棚板)40864×399×1000下置き設置時必須(別売 L5-A11)2枚付(可動式)221520
55,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811673L6-A120E W4上置き・下置き両用(底板・棚板)40864×399×1160下置き設置時必須(別売 L5-A11)3枚付(可動式)291520
64,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811682L6-A180E W4下置き用(底板・棚板)40864×399×1700必須(別売 L5-A11)4枚付(可動式)421520
89,900
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811698L6-A210E W4下置き用(底板・棚板)40864×399×2030必須(別売 L5-A11)5枚付(可動式)481520
103,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする