曜日別特売

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き)

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービス付き) - プラス[家具]

オープン保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW800×D450サイズです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

グリーン購入法適合ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプオープン材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・設置・連結・梱包材の引取まで行います(壁、床への固定は行いません)。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。
※下置き専用商品、および上置き・下置き両用商品を下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※高さ330mm及び400mmサイズにベースは取り付けできません。下置き用本体と組み合わせてご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置姿勢
ベース
棚板厚さ(mm)
棚ピッチ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71153828L6-E30ER W4800×450×330上置き用取付不可--9.4
43,400
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153837L6-E40ER W4800×450×400上置き用取付不可--10.2
44,300
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153846L6-E70E W4800×450×720上置き・下置き両用下置き設置時必須(別売 L5-E11)152018
46,200
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153855L6-E90E W4800×450×890上置き・下置き両用下置き設置時必須(別売 L5-E11)152022.5
49,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153864L6-E105E W4800×450×1050上置き・下置き両用下置き設置時必須(別売 L5-E11)152024
55,400
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153873L6-E120E W4800×450×1210上置き・下置き両用下置き設置時必須(別売 L5-E11)152031
59,600
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153889L6-E180E W4800×450×1770下置き用必須(別売 L5-E11)152044.5
89,900
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153898L6-E210E W4800×450×2100下置き用必須(別売 L5-E11)152051
104,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする