曜日別特売

ドレスコンテナ

ドレスコンテナ - シモジマドレスコンテナ - シモジマ

衣類をハンガーに掛けたまま、小ロットの輸送を可能にしました。
軽くてコンパクトなコンテナで商品を安全に包み、自然な風合いのままで売場まで運べます。
サンプル輸送にも最適!組立簡単!輸送用はもちろん、衣類の保管ケースとしてもご利用頂けます。
工夫を凝らした強化ケース、新型プラスチックバーを使用!

材質コーポリ内容量1セット(12本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825309コンテナバー1型(小)その他ドレスコンテナNo.8000/8001/デリバリー立体ハンガーBOX230
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り2点です
70825318コンテナバー1型(大)-ドレスコンテナNo.8011470
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
57752758コンテナバー3型 コーポリタイプその他ドレスコンテナNo.8011470
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする