曜日別特売

DBL 配電ブロック

DBL 配電ブロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現

用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708253881SNL308010R00001、7、主回路:3、(出力)1:4AC1000、DC1500(IEC)80、(UL)80
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
708253971SNL312510R00001、8、主回路:1、(出力)1:1、(出力)2:6AC1000、DC1500(IEC)125、(UL)115
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254061SNL316010R00001、8、主回路:1、(出力)1:1、(出力)2:6AC1000、DC1500(IEC)160、(UL)160
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254151SNL317510R00001、12、主回路:2、(出力)1:10AC1000、DC1500(IEC)175、(UL)175
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254241SNL325010R00001、12、主回路:1、(出力)1:2、(出力)2:5、(出力)3:4AC1000、DC1500(IEC)250、(UL)255
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
708254331SNL340010R0000121000400
オープン
取扱い終了
返品不可
708254491SNL340011R0000141000400
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする