曜日別特売

汎用コンタクタ

汎用コンタクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

直流高電圧リレー IHVシリーズ
ハーメチックシール型
コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット
接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化
内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250)
全方向取り付け可能
RoHS Compliant

用途
DC充電、ソーラーインバータ
蓄電池システム、高電圧試験装置
バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御
産業機械の回路保護および安全回路
電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708261672071410-1端子の適格:200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
708261582071457-1端子の適格:100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする