HAKKO(白光)
マイクロツイーザーこて部
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。
微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。
0402部品のリワークに対応。
全長(mm)
130(こて先I型を付けた場合)
質量(g)
32(こて先I型を付けた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH (高周波誘導加熱式)
設定温度範囲
T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。
※こて部FX-1003単体ではご使用になれません。
※必ずFX-100ステーションに接続してお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70826587
FX1003-81
1個
こて部 FX-1003
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
70826596
FX1003-82
1セット
こて部 FX-1003、こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き) 品番 FH800-83BY、取扱説明書
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください