ハーフクリアパック個包装用

ハーフクリアパック個包装用 - 福助工業ハーフクリアパック個包装用 - 福助工業ハーフクリアパック個包装用 - 福助工業

脱プラスチック・紙包装によるエコ対応が可能です。
個包装のため飛沫付着防止になります。
包装資材費のコストダウンと作業効率のアップに繋がります。
揚げ物惣菜・天ぷら惣菜・串物などの長物惣菜に最適です。
各種惣菜類の1個包装に最適なサイズを揃えました。
品名がサイズ表記のため、内容物の大きさに応じてお選びいただけます。

用途(16×13)コロッケ、サツマイモ天、鶏天、茄子の挟み揚げ、(18×19)唐揚げ、カボチャ天、レンコン天、(23×13)串揚げ、磯部揚げ、アメリカンドッグ、焼き鳥、ちくわ天、あなご天材質表面:OPPボードン#20、裏面:純白紙35g、特殊LLD12μタイプ個包装用入数(枚)100形態フィルム部:口ずらし20mm内容量1ケース(6000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826465056963113016016×131.20110
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70826474056964119018018×192.00170
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70826483056965813023023×131.70110
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする