タイヨーマーク(中川製袋化工)
バイオじゃけん10
バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。
国産で安心安全の食品衛生法対応。
用途
食品用・保存用
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100
加工
バイオPEエンボス
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70826858
30
1箱(100枚×80セット)
LDPE
0.03
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826867
30
1箱(100枚×60セット)
LDPE
0.03
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
70826876
30
1箱(100枚×50セット)
LDPE
0.03
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826885
30
1箱(100枚×40セット)
LDPE
0.03
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826894
30
1箱(100枚×40セット)
LDPE
0.03
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826903
30
1箱(100枚×30セット)
LDPE
0.03
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826919
30
1箱(100枚×30セット)
LDPE
0.03
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826928
50
1箱(100枚×60セット)
LDPE
0.05
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826937
50
1箱(100枚×40セット)
LDPE
0.05
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826946
50
1箱(100枚×40セット)
LDPE
0.05
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826955
50
1箱(100枚×30セット)
LDPE
0.05
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826964
50
1箱(100枚×20セット)
LDPE
0.05
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826973
50
1箱(100枚×20セット)
LDPE
0.05
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826989
50
1箱(100枚×20セット)
LDPE
0.05
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70826998
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827007
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827016
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827025
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827034
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827043
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827059
30
1セット(100枚)
LDPE
0.03
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827068
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827077
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827086
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827095
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827104
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827113
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70827129
50
1セット(100枚)
LDPE
0.05
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください