曜日別特売

タイヨーのカラーポリ

タイヨーのカラーポリ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのカラーポリ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーのカラーポリ - タイヨーマーク(中川製袋化工)

国産で安心安全の食品衛生法対応。
保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用、分別用種類平袋入数(枚)100マチ(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827138イエローポリエチレン0.035340480食品衛生法適合
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827147イエローポリエチレン0.035360500食品衛生法適合
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827156イエローポリエチレン0.035380530食品衛生法適合
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827165イエローポリエチレン0.035400550食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827174イエローポリエチレン0.035460600食品衛生法適合
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827183グリーンポリエチレン0.035340480食品衛生法適合
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827199グリーンポリエチレン0.035360500食品衛生法適合
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827208グリーンポリエチレン0.035380530食品衛生法適合
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827217グリーンポリエチレン0.035400550食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827226グリーンポリエチレン0.035460600食品衛生法適合
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827235レッドポリエチレン0.035340480食品衛生法適合
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827244レッドポリエチレン0.035360500食品衛生法適合
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827253レッドポリエチレン0.035380530食品衛生法適合
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827269レッドポリエチレン0.035400550食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827278レッドポリエチレン0.035460600食品衛生法適合
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする