曜日別特売

GS アシバツナギ

GS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファスGS アシバツナギ - イイファス

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。
壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。

付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
注意
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※条件の合わない工具又、電圧降下等の場合下地に穴が明かないことやドリル先の欠け及び焼けを起こし作業がスムーズに進まない事が有りますので注意してください。
※木材の性質上、木質及び打ち込み箇所により引張強度に差が出ます。
※付属の専用ビットを使用して下さい。ハンマー等で打ち込まないで下さい。
※曲げ荷重が掛からない状態で壁に対して直角にご使用ください。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適応下地
適合壁厚(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827339AWS-1061箱(30本)鉄2.3~6.0mm841086.27522
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70827348AWS-1311箱(30本)鉄3.2~7.5mm1091336.27522
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
70827357AWS-1861箱(30本)鉄3.2~7.5mm1641886.27522
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
70827366New AWS-511箱(50本)鉄1.6~3.2mm355363716
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
70827375AWS-761箱(50本)鉄2.3~4.5mm60786.25516
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70827384AWW-701箱(50本)木60mm以上10726.372-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70827393New AWS-261箱(50本)鉄1.6~3.2mm102861216
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする