曜日別特売

石油ストーブ RXタイプ

石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)

用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。質量(kg)9.3タンク容量(L)5機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火電池単一型乾電池×2個使用(別売)暖房出力(kW)2.87-2.29本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829414RX-29WYA(HD)ダークグレー10畳(16.5m2)まで8畳(13.0m2)まで
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
64175119RX-2925WY(M)木目10畳(16.5m2)まで8畳(13.0m2)まで
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
70829423RX-2921WY(M)木目10畳(16.5m2)まで8畳(13.0m2)まで
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175119RX-2925WY(M)67881039RX-22YA(HD)RX-2925WY(M) ポータブル石油ストーブ RXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 67881039ポータブル石油ストーブ RXシリーズコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
15,900
税込17,490
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70829414
2024-04-11
用途: 部屋の暖房用に
サービス業

今まで使っていたストーブが古くなり新しい物を探している時にお値打ち品で見つけました。
今まで使っていた型と同じでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする