曜日別特売

ビーズソフト円座

ビーズソフト円座 - 東京エンゼルビーズソフト円座 - 東京エンゼルビーズソフト円座 - 東京エンゼル

特殊ビーズの通気性と綿の弾力性。
2つの素材がやさしく座位を安定させます。
特殊ビーズと綿の二層構造で体圧を分散。
特殊ビーズの通気性・移動性と綿の弾力性と綿の弾力性を兼ね備えています。
大きめの設計で使いやすく、長時間の座位に最適です。

用途体圧分散に優れた円座クッション。仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、丸洗い:可グリーン質量(g)約720直径(Φcm)約42混率(%)【A】側地:綿60、ポリエステル40(ウェーブニット)/中身:中空ポリエステルファイバー、【B面】側地:ポリエステル65、綿35(ツイル抗菌防臭加工)/中身:ポリエチレン(ビーズ)厚さ(cm)約11内径(Φcm)約11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708276371031
5,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする