東京エンゼル
防水クッションカバー(1031用)
クッションを汚れや水漏れから守り、清潔さを保つ防水クッションカバー。
エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用。
用途
エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用 防水カバー。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防水加工:有
色
グリーン
混率(%)
綿80、ポリエステル20(パイルニット ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
52×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827646
1031-P
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください