東京エンゼル
通気ビーズスティック
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色
クリーム
混率(%)
側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827655
1073-A
約13
約2.5
約15
A
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827664
1073-B
約12.5
約4
約30
B
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70827673
1073-C
約11
約5
約45
C
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください