曜日別特売

シュリンプクッション(大)

シュリンプクッション(大) - 東京エンゼルシュリンプクッション(大) - 東京エンゼルシュリンプクッション(大) - 東京エンゼル

身体にフィットしてズレにくい。
脇や脚などに挟んで、通気を良くします。
優しい感触の中綿がやさしくしっかり身体を支えます。
丸洗い・乾燥機OKなのでいつも清潔にご使用頂けます。
くるんと丸い窪みの形状が身体を安定させます。
脇や脚の間などの通気確保におすすめです。

用途症状や体型に合わせて向きを変えてご使用頂けます。仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有、TAISコード:01102-000037クリーム質量(g)約885混率(%)側地外側:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/中身:ポリエステル100寸法(cm)約45×58厚さ(cm)約15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708276981172
9,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする