通気3層クッション

通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル通気3層クッション - 東京エンゼル

ポジショニングに適した安定感と扱いやすい軽さのクッション。
3層に仕切られた内部に、通気性・放熱性に優れた通気ビーズと超軽量のふっくらビーズを分けて入れることにより安定感とやわらかさを確保。
ビーズの片寄りや、底付き感を軽減するポジショニングに適したクッションです。

用途ポジショニングに適した多目的クッション。仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中カバー:ポリエステル100(立体メッシュ)/中身1層目・3層目:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/2層目:ポリエチレン(ふっくらビーズ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708278741681-40パープル約730約40×26
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
708278831681-40ベージュ約730約40×26
6,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
708278991681-50パープル約1030約50×28
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
708279081681-50ベージュ約1030約50×28
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
708279171681-60パープル約1800約60×38
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
708279261681-60ベージュ約1800約60×38
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする