東京エンゼル
フラット安心ミトン
カテーテルの引き抜きやいたずら予防に。
甲側は通気性がよくソフトな立体メッシュ。
平側は厚さ100mmのフェルトが手指をやさしく保護します。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないプッシュホック仕様です。
用途
抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
仕様
プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可
色
サックス
サイズ
フリー
混率(%)
甲側:ポリエステル100(立体メッシュ)/平側:ポリエステル65、綿35(ツイル)/中身:ポリエステルフェルト
寸法(cm)
約33×19
質量(g/個)
約150
手首周り(cm)
約14~20
手のひら長さ(cm)
約25
内容量
1式(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827935
1773
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください