曜日別特売

プライム ペリカンくんⅡ

プライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼルプライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼルプライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼルプライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼルプライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼルプライム ペリカンくんⅡ - 東京エンゼル

カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。

用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有内容量1式(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
厚さ(cm)
質量(g)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708279441783スモールピンク約27.5×15約6約145-
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
708279531783レギュラーグリーン約30×17約6約185-
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
708279691783ラージクリーム約325×185-約225約6
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする