東京エンゼル
スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ)
ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で、作業性に優れています。
マットレスの厚みは約22cmまで可能。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、抗菌防臭加工:有、防水加工:有
混率(%)
防水部分:ポリエステル65、綿35(デニム 耐熱ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード)
適合サイズ(cm)
【マットレス】195×100(厚さは約22cmまで)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827996
2217
グリーン
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828005
2217
ホワイト
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください