曜日別特売

スーパーフィット 防水ボックスシーツ

スーパーフィット 防水ボックスシーツ - 東京エンゼルスーパーフィット 防水ボックスシーツ - 東京エンゼルスーパーフィット 防水ボックスシーツ - 東京エンゼルスーパーフィット 防水ボックスシーツ - 東京エンゼル

厚みのあるエアマットレスにもしっかりフィット。
送風チューブを外さずにシーツ交換が可能。
エアーマットのホース用にスナップ釦が開閉できる開きがついています。
2ヶ所のスナップボタン開き。
マットレスの厚さは31cmまで対応できます。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)グリーン混率(%)防水部分:ポリエステル100(鹿の子 ポリウレタン加工)/巻込布:ポリエステル100(鹿の子)適合サイズ(cm)【マットレス】195×91(厚さは31cmまで)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708280232220
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする