東京エンゼル
ラ・クッションパンツⅡ(婦人用)
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途
尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
寸法(mm)
【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
色
ピンク
混率(%)
パンツ部分:ナイロン50、綿30、ポリウレタン20(ツーウェイニット)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70828075
3906
S
約60~68
約84~92
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828084
3906
M
約66~76
約90~98
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828093
3906
L
約74~84
約96~104
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828109
3906
LL
約82~92
約102~110
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください