サニーポロシャツ(半袖)

サニーポロシャツ(半袖) - 東京エンゼルサニーポロシャツ(半袖) - 東京エンゼルサニーポロシャツ(半袖) - 東京エンゼルサニーポロシャツ(半袖) - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。

混率(%)綿50、ポリエステル50(ダブルニット)仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708282765585-AピンクS約148~158約80~90約67約47約43
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708282855585-AピンクM約156~166約86~96約70約50約44.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708282945585-AピンクL約164~174約92~102約73約54約46
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283035585-AピンクLL約172~182約98~108約76約58約47.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283195585-AサックスS約148~158約80~90約67約47約43
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283285585-AサックスM約156~166約86~96約70約50約44.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283375585-AサックスL約164~174約92~102約73約54約46
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283465585-AサックスLL約172~182約98~108約76約58約47.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283555585-AグリーンS約148~158約80~90約67約47約43
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283645585-AグリーンM約156~166約86~96約70約50約44.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283735585-AグリーンL約164~174約92~102約73約54約46
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283895585-AグリーンLL約172~182約98~108約76約58約47.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708283985585-AパープルS約148~158約80~90約67約47約43
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708284075585-AパープルM約156~166約86~96約70約50約44.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708284165585-AパープルL約164~174約92~102約73約54約46
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
708284255585-AパープルLL約172~182約98~108約76約58約47.5
6,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70828294
2023-05-22
用途: 介護用
その他業種

母親の拘縮がひどく前開きを探していたら丁度よいのがありました。襟もかわいいです。乾燥機で生地が痛むので強い素材で良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする