東京エンゼル
コンビネーション(後開き)
ファスナーの金具が肌にあたらないフェルト付。
後ろ開きのコンビネーション。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ツイル)
内容量
1着
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70828434
5731-N
キューブピンク
S
約53
約117
約138~148
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828443
5731-N
キューブピンク
M
約62
約131
約148~162
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828459
5731-N
キューブピンク
L
約65
約136
約160~172
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828468
5731-N
キューブピンク
LL
約67
約147
約170~180
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828477
5731-N
キューブブルー
S
約53
約117
約138~148
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828486
5731-N
キューブブルー
M
約62
約131
約148~162
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828495
5731-N
キューブブルー
L
約65
約136
約160~172
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828504
5731-N
キューブブルー
LL
約67
約147
約170~180
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828513
5731-N
キューブグリーン
S
約53
約117
約138~148
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828529
5731-N
キューブグリーン
M
約62
約131
約148~162
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828538
5731-N
キューブグリーン
L
約65
約136
約160~172
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70828547
5731-N
キューブグリーン
LL
約67
約147
約170~180
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください