東京エンゼル
入浴ケアか~るいエプロンⅡ
(1件のレビュー)
軽くてかさばらす軽快な着心地です。
背中のゴムの伸縮で着脱が楽にできます。
ウエストのヒモは二重巻きでしっかり装着できます。
全10種類を絞り込む
色
ターコイズブルー
パウダーピンク
レモンイエロー
サイズ
L
LL
M
内容量
1枚
1着
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
適応身長(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
ひも長(cm)
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70828836
6018
1着
パウダーピンク
M
約156~166
約120
約107
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
70828854
6018
1着
パウダーピンク
LL
約172~182
約148
約123
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828863
6018
1着
ターコイズブルー
M
約156~166
約120
約107
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70828879
6018
1着
ターコイズブルー
L
約164~174
約135
約115
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
70828888
6018
1着
ターコイズブルー
LL
約172~182
約148
約123
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
70828897
6018
1着
レモンイエロー
M
約156~166
約120
約107
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
70828906
6018
1着
レモンイエロー
L
約164~174
約135
約115
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
70828915
6018
1着
レモンイエロー
LL
約172~182
約148
約123
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215939
6018
1枚
パウダーピンク
L
-
-
-
-
-
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70828845
6018
1着
パウダーピンク
L
約164~174
約135
約115
【腰ひも】左右各:約128
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください