曜日別特売

ボディスーツ(七分袖)

ボディスーツ(七分袖) - 東京エンゼルボディスーツ(七分袖) - 東京エンゼル

股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単にできます。
タテ・ヨコに伸び縮みする素材を使用いています。
オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材です。

ベージュ混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット)仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)内容量1着
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708290467110LL約172~182約98~108
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
708290287110M約156~166約86~96
4,600
取扱い終了
返品不可
708290377110L約164~174約92~102
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする