東京エンゼル
プライム ボディバンド
安静が必要な患者様の安全確保、また看護環境を維持する為の腹部用バンドです。
仕様
ひまわりオープン仕様、洗濯:可(付属専用ネット使用)、脱水:可(付属専用ネット使用)、乾燥機:不可
混率(%)
表地:綿35、ポリエステル65(ツイル)/裏地:ポリエステル100(立体メッシュ)/中材:ポリウレタン/付属ベルト:ナイロン、ポリプロピレン/付属金具(スチール、真鍮):ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※洗濯、脱水の際は必ず付属の専用ネットに入れてください。
※安全のため、ご使用の際には必ず製品に添付されている取扱い説明書の指示に従ってください。
※必ず医師の監督の下でご使用ください。
※医療関係施設以外の場所ではご使用にならないでください。
※不慮の事故等を避ける為にも、正しい使用方法でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70829089
9603
ピンク
スモール
約65~80
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70829098
9603
グリーン
レギュラー
約80~95
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70829107
9603
クリーム
ラージ
約95~110
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください